リス
リベラリスタ クックポット スリム
スタイリッシュな調味料ポット!キッチンがおしゃれに。
北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
角の少ない柔らかなカタチと、優しく美しいカラー。
片手にしっくりと馴染む形状で持ちやすく使いやすい。
材質
蓋・スプーン・本体:PS、パッキン発泡PE
容量(mL)
440
色
スカイブルー
質量(g)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×144×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73374263
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください