リス
リベラリスタ クックポット レギュラー
カラフルなクックポット!レギュラータイプ。
積み重ねが可能で場所をとりません。
小さじ1杯が計れるスプーン付きです。
本体の口にスプーンを収納できます。
容量(mL)
720
材質
蓋・スプーン・本体:PS、パッキン発泡PE
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×145×106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73374272
-
720
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください