深型土留め 石積み調 45型

深型土留め 石積み調 45型 - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。
庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。
エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。

材質ポリプロピレンダークブラウン質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73374683-
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73374683
2022-01-25
用途: 勝手口の段差のある花壇の土留めとして
サービス業

段を小さく分けて組み替えるため仕切りやすく長さの調節や高さもあるため傾斜地の仕切りに使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 73374683
2020-09-20
用途: 家庭菜園

家庭菜園に使いました!横つなぎだけでなく、90度でもつなげられて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする