曜日別特売

防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ

防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)防ダニふとん1組圧縮袋マチ付ビッグ - LEC(レック)

マチが大きくついていて一式ひとまとめに収納できる布団圧縮袋。
約50cmのマチ付きだから掛け布団と敷布団をひとまとめ収納!
大容量布団圧縮袋。いろんな掃除機に使え、閉じると色が変わるカラー付きファスナーなので分り易い。

用途掛け・敷き布団1組用収納の目安掛け・敷き布団1組仕様マチ付き材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)約1500×900×[マチ500]タイプ防ダニ圧縮袋内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375532O-826
1,080
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする