曜日別特売

防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋

防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)防ダニ 毛布・タオルケット圧縮袋 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

空気を吸い出してコンパクト!毛布・タオルケット布団圧縮袋コンパクトに収納できる!
毛布・タオルケット布団圧縮袋。閉じると色が変わるカラー付きファスナー。

用途毛布・タオルケット用材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)約800×1000×15Hタイプ防ダニ圧縮袋収納の目安シングル毛布:1~2枚、タオルケット:3~4枚内容量1枚(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375663O-850
1,080
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375663
2023-05-21
用途: 布製品の整理等
水野電機株式会社卸売・小売業

使用後すぐに、空気漏れがあり、
色々点検、やり直ししたけど、駄目の様でした!
残念です。

MonotaROからの回答

商品の状態と使用状況を弊社お客様窓口までご連絡ください。お手数ですが何卒ご了承お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする