曜日別特売

もこもこのびーるハンディワイパー

もこもこのびーるハンディワイパー - LEC(レック)もこもこのびーるハンディワイパー - LEC(レック)もこもこのびーるハンディワイパー - LEC(レック)もこもこのびーるハンディワイパー - LEC(レック)もこもこのびーるハンディワイパー - LEC(レック)

超極細繊維で家中ピッカピカ!超極細繊維でホコリや汚れを絡め取るもこもこのびーるハンディワイパー。
もこもこスペアモップ(S-396)は別売。360度全面に付いたもこもこ超極細繊維が、チリやホコリを絡めとります。

用途チリやホコリに。仕様4段階に伸縮材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂、クリーナー:ポリエステル100%寸法(mm)約85×75×500~940H質量(g)185繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375907S-609
1,084
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする