曜日別特売

おまかせください(洗面台用)

おまかせください(洗面台用) - LEC(レック)おまかせください(洗面台用) - LEC(レック)おまかせください(洗面台用) - LEC(レック)
(2件のレビュー)

洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。
陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。

用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用仕様陶器専用材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム寸法(mm)約50×15×70Hタイプスポンジ香りラベンダー内容量1枚(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375952S-734
166
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: トイレの手洗い場の掃除で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段に惹かれて購入しました。しばらく掃除ができていなかったのでかなり水垢が溜まっていたのですが、きれいに落とすことができて驚いています。

対象商品 : 73375952
2018-08-23
用途: 洗面台の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の洗剤で取れない汚れを落とす時に使います。洗面台を傷つけたくないのと安価なので選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする