曜日別特売

【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ

【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のウロコ取りハンディ - LEC(レック)
(3件のレビュー)

水をつけてこするだけ、鏡・ガラス用うろこ取り水をつけてこするだけで簡単に落とせます。
最硬質の研磨材「人工ダイヤモンド」を使用した、特殊研磨材です。

用途鏡・ガラス用仕様ハンディ材質本体:ABS、研磨部:シリコーン樹脂・充填剤・研磨材(人工ダイヤモンド、アルミナ系鉱物)寸法(mm)50×15×140H質量(g)40適合用途ウロコ取り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73375986S-782
966
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375986
2023-01-08
用途: 風呂の大きな鏡の汚れ(ウロコ)取り
農・林・水産業

ウロコが古くて頑固に鏡に付着しているので、今まで液体洗剤等いろいろ試したが、なかなか取れなかったので、この商品を購入しました。少しずつしか取れそうにないので、毎回入浴時にこすってみることにしました。ほかの液体洗剤などと併用してみます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 73375986
2021-09-30
用途: 鏡の「水ウロコ取り」に使用しました。
教育・研究機関

宣伝させているようではありませんでした。頑固な水ウロコはビクともせず、少しも落ちませんでした。
風呂場の床の簡単な汚れ落としには使えましたが、購入した「目的」が「水ウロコを取る」だったので残念ながら期待はずれでした。

2が参考にしています
対象商品 : 73375986
2020-10-19
用途: 風呂掃除

蛇口のくもりや風呂桶の汚れをとるのに使用。力も入れやすく掃除の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする