曜日別特売

激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット)

激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) - LEC(レック)
(4件のレビュー)

用途に応じて表裏の使い分けができる1つ2役のバス用スポンジです。クロス面は超極細繊維。キズをつけずに水だけでも汚れをすっきり落とします。裏面はポリエステルネット。洗剤を含ませたときの泡立ちがよく、汚れ落ちもよいネットです。収納に便利な吊り下げヒモ付きです。お風呂清掃に。

用途浴槽お掃除に。材質クロス:ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)、ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリプロピレン寸法(mm)85×50×155H質量(g)29タイプマイクロ&ネットアズワン品番64-1128-82内容量1個
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162083S-213
306
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162083
2024-08-20
用途: 風呂掃除
その他業種

スポンジがしっかりしているので、軽い力で浴槽の掃除ができます。以前は、別の通販サイトで購入していましたが、取り扱いが終わったため、こちらで見つけて即、購入させていただきました。

対象商品 : 20162083
2024-07-17
用途: 風呂掃除
SS車検サービス

オススメ点は、耐久性が高いことです。風呂掃除は毎日のことですから、耐久性が長くスポンジの形が崩れないものが結果的に経済的です。

対象商品 : 20162083
2024-06-27
用途: 浴槽あらいに使用
建設業・工事業

しばらく使ってますが、へたりません。つるせるひもがありますので、つって乾かしながら収納できます。

対象商品 : 20162083
2021-11-10
用途: ビジネスホテルの清掃・バス&洗面台
自動車・二輪車・自転車関連業

バスタブのざらつきがだんだん落ちます。
それほど力も入れすキレイになるので継続して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする