曜日別特売

粘着ミニフック

粘着ミニフック - LEC(レック)粘着ミニフック - LEC(レック)粘着ミニフック - LEC(レック)粘着ミニフック - LEC(レック)
(3件のレビュー)

カレンダーやカギなどの小物掛けに適したミニサイズのフックです。

用途カレンダーやカギなどの小物掛け耐荷重(kg)0.5材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装)寸法(mm)20×10×30質量(g)50タイプ増量取付け方法粘着テープ内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376214H-427
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: カレンダーフックとして

この手の商品は、使っていて落ちてきたら使い物にならないので、お値段高くても昔から同じ用途の物を製作している会社の物を選びがちです。
で、それが功を奏していると思うのです。落ちてきてきたこと無いです。
いつの間にか、大容量パックになって販売されていたのでラッキーでした。

対象商品 : 73376214
2021-09-04
用途: 壁掲示フックとして
株式会社トステム

結構凹凸のある壁でしたが使用できました。しっかりしてます

対象商品 : 73376214
2022-08-01
用途: 掛時計用に購入
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

掛時計を取り付けるために購入しましたが、3日で落ちてきました、重量の範囲内の物だったのに、壁紙のせいかなとも思いましたが、残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする