プッシュ式吸盤フック(L)

プッシュ式吸盤フック(L) - LEC(レック)プッシュ式吸盤フック(L) - LEC(レック)プッシュ式吸盤フック(L) - LEC(レック)プッシュ式吸盤フック(L) - LEC(レック)プッシュ式吸盤フック(L) - LEC(レック)
(1件のレビュー)

ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。

用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)5材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)60×35×90質量(g)57タイププッシュ式取付け方法吸盤アズワン品番64-8544-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376293H-669
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376293
2025-01-09
用途: 窓枠にカーテンを付けたい
フラワーショップまがみ卸売・小売業

ぜんぜんだめでした。1時間もちません。吸盤用補助版をもちいても1時間くらいでおちます。両端につけました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする