LEC(レック)
プッシュ式吸盤フック(5連)
ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途
服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)
5
材質
本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂、パイプ:ステンレス鋼管
寸法(mm)
360×45×105
質量(g)
169
タイプ
プッシュ式
取付け方法
吸盤
アズワン品番
64-8544-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73376302
H-671
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください