マグネットラップホルダー プレート

マグネットラップホルダー プレート - 山崎実業マグネットラップホルダー プレート - 山崎実業マグネットラップホルダー プレート - 山崎実業マグネットラップホルダー プレート - 山崎実業マグネットラップホルダー プレート - 山崎実業

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にラップホルダー。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約490耐荷重(kg)約1対応約W4.5×D4.5cm以内×H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×6×15.5適合サイズ(cm)約W4.5×D4.5cm以内×H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733771852438
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする