マグネットキッチンペーパーホルダー プレート

マグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業マグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業マグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業マグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業マグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業
(3件のレビュー)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンペーパーホルダー。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約300耐荷重(kg)約1対応直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5.5×24.5適合サイズ(cm)直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733771942439
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377194
2022-05-27
用途: キッチン吊り戸棚の下に取り付け。

同時に購入した、マグネット用補助板を天井部分に取り付けて、そこへ下向きに付けました。
とても良い感じに出来ました!希望通りで満足しています。

対象商品 : 73377194
2020-05-26
用途: キッチンで使用
石川急便

汚れても軽く拭くだけできれいになります。吸盤型と違い、裏面全体がマグネットになっているので、ペーパーをカットする時に押える必要がないです。シンプルだけど高級感のある材質です。

1が参考にしています
対象商品 : 73377194
2019-06-28
用途: 機械整備など
有限会社 泰斗

マグネットの性能が良くスチールの壁面に
問題なくくっ付きます。
ただただ、このペーパーホルダーの丈の設計が短くて
スコットのショップタオルでは使用不可です。
コストコで売っているキッチンペーパーも
下ろしたての物では巻きが太くて使用不可です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする