曜日別特売

戸棚下キッチンツールフック プレート

戸棚下キッチンツールフック プレート - 山崎実業戸棚下キッチンツールフック プレート - 山崎実業戸棚下キッチンツールフック プレート - 山崎実業戸棚下キッチンツールフック プレート - 山崎実業戸棚下キッチンツールフック プレート - 山崎実業

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用する、キッチンペーパーホルダーキッチンスペースを有効活用。
目線の高さで使いやすい。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約160耐荷重(kg)約1対応棚板の厚さ:約1.5~2.5cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×24×7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733772122441
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする