曜日別特売

カサタテXチェンジ MR-BK

カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業カサタテXチェンジ MR-BK - 山崎実業
(3件のレビュー)

多彩なフォルムとデザインが人気の傘立て『X-change』スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザインの傘立て。
エントランスをスタイリッシュに演出。

材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリプロピレン、マット:合成ゴム収納数約12本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733772645563丸型約1300約22.5×22.5×45
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
733772735575角型約1400約21.5×21.5×45
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
733773076181丸型ブラウン約1200約22.5×22.5×45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377264
2023-05-14
用途: 事務所の来客用
豊和住設有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

さっぱりしたデザインと、個人事業所に調度良い大きさで、邪魔にならなくていいと思います。ただ軽いため強風時は飛ばされる恐れがあるので、置き場所を考えるか、重りを入れておく必要ありです。

対象商品 : 73377273
2019-12-21
用途: 傘立て
サービス業

角形を購入して正解、玄関のコーナーに最適なサイズでした。
残念なのは平面に置くとガタ付きます。

1が参考にしています
対象商品 : 73377273
2019-04-11
用途: 玄関に置いてます。
その他業種

角型なので玄関の隅に収まりが良く
傘を6本立てていますが充分に余裕があります
10本くらいは立てられそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする