かさたて ロックワイド

かさたて ロックワイド - 山崎実業かさたて ロックワイド - 山崎実業かさたて ロックワイド - 山崎実業
(2件のレビュー)

人気の傘立てワイドサイズ『ROCKWIDE』シンプルかつ存在感のあるデザインが人気の傘立て。
幅約30cmのワイド設計。約16本の傘を収納、オフィスでも店舗でも使える大容量サイズ。

材質本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴムブラック質量(g)約3100収納数約16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×48.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733773866723
オープン
6,300
6,930(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377386
2021-05-07
用途: 傘立て
不動産業

大きさもピッタリで、作りも良く大変気に入りました。また購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73377386
2020-02-03
用途: 傘立て
不動産業

中の仕切りは特にないのでコンパクトではあるが本数が結構入って便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする