伸縮シューズラック フレーム3段

伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業伸縮シューズラック フレーム3段 - 山崎実業

靴をたくさん収納できるシューズラック『Frame』靴をたくさん収納できる3段タイプのシューズラック。玄関スペースや靴の量に合わせて横幅を伸縮させて調整可能。
男性のシューズなら最大約12足、女性のヒールなら最大約16足収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2000耐荷重(kg)約3(1段につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41~70×25×46内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733774747555ホワイト
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
お客様組立品
733774837556ブラック
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする