曜日別特売

ドアハンガー スマート ロング

ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業ドアハンガー スマート ロング - 山崎実業
(1件のレビュー)

ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。

耐荷重(kg)フック1つあたり:約1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×9×54内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733775177645ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
お客様組立品
733775267646ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377517
2020-02-10
用途: クローゼットに付けてます。

妻に頼まれて買っちゃいました。しっかりした作りでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする