ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア コンディショナー

ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア コンディショナー - 山崎実業ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア コンディショナー - 山崎実業

直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。
蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。

材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン容量(mL)550質量(g)約240対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733776487894
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする