伸晃
流し用 菊割れゴム・止水セット
(1件のレビュー)
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質
菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色
ブラック
質量(g)
130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)
ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番
65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73377745
SP-204
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください