エキスパートハンガー43Jクリップ

エキスパートハンガー43Jクリップ - サワフジ

すべり止め付きスーツハンガー肩のラインを内側からキープ!ボリュームのある形状で肩のラインを内側からキープ。
ジャンボクリップ付きのスーツ用ハンガー。肩の厚み4.6cmとボリュームのある丸型形状。スーツの肩のラインを美しく保ちます。
肩部分にはすべり止め付き。衣類のズレや脱落を防ぎます。

適合サイズ男性服サイズ/S~M、女性服サイズ/M~L
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291270EXJ-431セット(60個)本体、スカートバー:ポリプロピレン、ピンチ:ハイインパクトスチロール、フック、バネ:スチール、滑り止め:EVA、肩パット:ポリエチレン
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73381193EXJ-431個本体、スカートバー:PP、ピンチ:ハイインパクトスチロール、フック、バネ:スチール、肩パット:PE、すべり止め:EVA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73381193EXJ-4306142870-EXJ-43 エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラック サワフジ 06142870エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラックサワフジ1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする