サワフジ
木製ハンガー
こんなお得な商品も!
木製ハンガー 5本組
モノタロウ
¥
609
税込
¥
670
(13)
おしゃれな天然の木製のハンガー。
天然木材を使用し、オシャレな雰囲気。
フックが回転するので干すときも収納するときも使いやすい。
同時にスラックス・パンツ類も収納でき、スーツに便利。
材質
本体:天然木、フック:スチール
寸法(mm)
440×225×12
質量(g)
125
内容量
1束(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73381218
HW-45-3P
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください