曜日別特売

スマートハンガーD

スマートハンガーD - サワフジ
(2件のレビュー)

フックの向きを気にしないで掛けられるハンガーフックが回転式だから向きを気にせず掛けられる洗濯物ハンガー。ネクタイ掛けがついているのでスーツや学生服などに便利。

材質ポリプロピレン寸法(mm)420×205×8ブラック質量(g)47内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381245SM-05D
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381245
2022-07-11
用途: 作業着等洋服をかける
建設業・工事業

肩幅の広いジャンパーやワイシャツなど・・市販のものだと方が折れてしまい難儀していました。これは、軽くて割と丈夫でコートとか重量があるもの以外はかけやすので重宝しています。首が回転するのもありがたい。ネクタイやベルトもかけられます。長く販売して欲しい商品です。

対象商品 : 73381245
2019-09-25
用途: ハンガー

見た目きゃしゃな作りかと心配でしたが、届いてた
商品は想像以上にガッチリとしていました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする