曜日別特売

フォーマルリードハンガー47

フォーマルリードハンガー47 - サワフジフォーマルリードハンガー47 - サワフジ

Lサイズのスーツ用ハンガー。
首の部分が薄めでありながら、大切なVゾーンを美しく保ちます。
ハンガー本体の背中からのアール形状が大きいため、場所を取らずに出し入れも容易。
肩部分は厚い丸みのある形状で、スーツのラインを内側から守ります。
滑り止めパットも付いています。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381595FL-471個本体、ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE
オープン
699
769(税込)
当日出荷
31291367FL-471セット(60個)本体:ポリプロピレン、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:ポリエチレン
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする