曜日別特売

10連ハンガー

10連ハンガー - ニッコー
(5件のレビュー)

揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。
ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。
鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。

材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線ブルー質量(g)968寸法(cm)61.5×41(最大幅61)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383187F-131個
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51711155F-131セット(80個)
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73383187
2023-10-03
用途: 洗濯の物干し
不動産業

ハンガーはたくさん種類がありますが、ワイシャツの肩幅と肩の形がちょうど良くハンガーに合い、乾燥後の洗濯物の形がきれいに仕上がる商品は少ない。この商品はその点に優れている。

対象商品 : 73383187
2022-06-11
用途: 日常
K's飲食業

2度目の購入です。
肩部分に幅があり、スライドするし、首回りが多少狭くても通せる作りになっているので、Tシャツもキレイに干せます。
掛け方も2通りできフック下が回るので、私はロープに吊るして風を受けるように掛けています。
このタイプは中々見つからず壊れたら又注文すると思います。
ただ以前買った時より、素材が薄くなってる気がします。
このご時世、仕方がないと思っていますが、多少値上がりしても長く使える丈夫なタイプも欲しいです。

対象商品 : 73383187
2022-06-30
用途: 洗濯物干し
不動産業

両サイドのフックが物干し竿に掛かるので、風のある日でも振り回されることなく固定出来て便利です。又、このタイプで10連、尚且つ廉価であることが有り難いです。近隣のスーパー、DIYには見当たらず、今回購入出来て助かりました。

対象商品 : 73383187
2020-03-15
用途: 選択もの干し
その他業種

干したものを外す時、伸縮に問題があり、強くぬこうとしたら、折れた。

1が参考にしています
対象商品 : 73383187
2019-10-16
用途: 洗濯物を干す時。当たり前だ。他に何に使う?
教育・研究機関

形状としては便利である。しかし、耐久性に重大欠陥。
物干しポールに固定する取っ手を本体に引っ掛ける二本の棒状器具が本体から外れてしまった。つけようが分からない。それのみならず、いじっているうちに取っ手そのもののバネの可動部分が欠けて壊れて飛んで行ってしまった。随分脆いものだ。だからその取っ手は捨てる他はなかった。
今は、本体両側にある二つの取っ手をポールに掛けて使っている。
こんなに早く壊れるとは、素材の耐久性に問題があるのではないのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする