スライド8連ハンガー

スライド8連ハンガー - ニッコー
(2件のレビュー)

Tシャツの丸首を伸ばさず干せるリニアハンガー。
ハンガーの両肩部分をたたみ、服の襟に通してから掛けられるので、服の襟首を伸ばさず干せます。
ハンガーの両端は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくいので、ラクに洗濯物を掛けられます。

材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線ブルー(スライド部ホワイト)質量(g)961寸法(cm)52.5×41(最大幅54)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383196F-8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-08
用途: 洗濯物を干す
農・林・水産業

便利です。簡単に干せて簡単にたためます。他の口コミどおり、ハンガー一本折れました。ハンガーをたたむときにボキと真ん中、たたみ込むところが折れました。でも便利なんだよなー。

対象商品 : 73383196
2019-01-09
用途: 洗濯
製造業

作りが少し弱いのか、ハンガーが1本折れました。このような連ハンガーは、いい商品が見つけられていません。何本か折れたりしてしまいます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする