Richell(リッチェル)
ラフィア カン M
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに演出するごみ箱編み目のテクスチャーが、お部屋をおしゃれに見せるごみ箱。
プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。
容量(L)
5.5
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73383372
-
1個
ホワイト
直径20×高さ25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62460669
-
1セット(60個)
ホワイト
直径20×高さ25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73383363
-
1個
ベージュ
200×250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません