曜日別特売
モノタロウ

タイシーラー

タイシーラー - モノタロウタイシーラー - モノタロウタイシーラー - モノタロウタイシーラー - モノタロウタイシーラー - モノタロウ
(54件のレビュー)

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。

用途
電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
内容量1個(1kg)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※注文コード73383905は色は濃い目のグレーになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
化学物質安全性参考資料
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383905--グレー
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73383914-(0.4MB)ホワイト
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 制御盤・配線引込部などの隙間シール(防水・防塵)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

配線まわりの隙間シールに使用しました。適度な硬さで成形しやすく、ベタつきが少ないのに対象物にはしっかり密着します。耐水性も期待でき、施工が手早くできて使いやすいです。色は濃いめのグレーでした。

対象商品 : 73383905
2026-02-01
用途: 車外パーツの取付け、防水
サービス業

フロントグリルにカメラ取付けで使用。適度な接着性で綺麗に固定できた。両面テープでの取付け時には夏の暑さで頻繁に剥がれていたのがこれで解消されそう。

2025-12-25
用途: 制御盤のシーリング
建設業・工事業

ベタツキ少なく、全く問題なく使えます。やや柔らかい感じです。

対象商品 : 73383914
2025-11-11
用途: エアコン工事
O.N.TECK電気・ガス・熱供給・水道業

従来のメーカー品と比べても遜色ない使い勝手と値段、これからもよろしくお願いします。

2024-11-21
用途: 機器取付時の防水用

配管穴や、防水コンセントの隙間に詰めるのに使用したのですが、いい感じで使用しています。半年経っても変色や剥がれは無いです。重宝に使っています。

対象商品 : 73383905
2024-12-02
用途: 車の穴埋め

ボディーの配線通し後の穴埋めに使用
粘度など使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 73383905
2024-04-01
用途: 倉庫・工場の雨漏り修理
製造業

倉庫・工場の雨漏り修理に使用
以前はコーキング材で修理していましたが
手がベタベタになるためこの商品を使用してみました。
適度の硬さで固まることなく隙間に盛れる事ができ
使いやすいです。
またベタつく事も有りませんが対象物にはしっかりと
接着します。
経年劣化でボロボロになることもなく雨漏りも治り
満足しております。
価格もお手軽で再度5ケ追加購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 73383905
2024-06-05
用途: 隙間埋め
その他業種

グレーと白を購入。グレーはほぼ黒。色は用途に合わせてグレーと白を混ぜて自分で調節して使用。ベタつかず無臭コスパ良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
電気絶縁性はあるのでしょうか。
回答:
本商品は電気絶縁性がございます。
4が参考にしています
2022-05-30
質問:
難燃でしょうか。
回答:
難燃剤は入っていないため、難燃ではございません。
1が参考にしています
2022-05-30
質問:
煙突の隙間埋めには適しているのでしょうか。
回答:
使用温度範囲は約80℃までとなります。常時80℃以上の高温になる場所でのご使用には適しません。
2が参考にしています
2022-05-30
質問:
不乾性でしょうか。
回答:
不乾性でございます。施工完了後は基本的には硬化致しません。
3が参考にしています
2022-05-30

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする