Panasonic(パナソニック)
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー
持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種
HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS
許容温度(℃)
使用時:0~40/保存:-10~60
許容湿度(%)
使用時:0~80/保存:0~90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73380703
VW-VBT190-K
約45
31.1×23.2×43.4
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
73380728
VW-VBT380-K
約84
31.1×40.8×43.4
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください