曜日別特売

エスロカチットS Eチーズ

エスロカチットS Eチーズ - セキスイエスロカチットS Eチーズ - セキスイエスロカチットS Eチーズ - セキスイ
(3件のレビュー)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。

形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)内容量1個
注意
※使用範囲を超えた領域での使用は管・継手が破損する恐れがあり、事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。
※95℃を超える異常高温の発生する熱源機器には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73385944SPT13130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,930
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
73385953SPT16160 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,940
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73385962SPT16116×130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,930
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73385978SPT161T16×13×130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,660
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
73385987SPT20220×130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
5,380
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
73385996SPT20120×160 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
5,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73385953
2021-05-06
用途: 給湯器設置
建設業・工事業

差し込み感がしっかりとしており、安心して使えます。

対象商品 : 73385944
2019-11-13
用途: 給排水管の接続
その他業種

ロックがかかるまですごく力が要りますが、漏水も無く安心しています。

対象商品 : 73385987
2017-12-14
用途: 設備工事
山形電器

接続完了がわかりやすくミスなく配管できます。
欠点は 価格が安い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする