エスロカチットS ソケット

エスロカチットS ソケット - セキスイエスロカチットS ソケット - セキスイエスロカチットS ソケット - セキスイ
(6件のレビュー)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。

材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)内容量1個
注意
※使用範囲を超えた領域での使用は管・継手が破損する恐れがあり、事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。
※95℃を超える異常高温の発生する熱源機器には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73386005SPS13130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
1,960
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73386014SPS16160 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73386023SPS16116×130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73386032SPS20120×160 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73386005
2021-11-30
用途: ポンプの配管
建設業・工事業

たいへん簡単で、確実です。 見た目もかっこいいです。

対象商品 : 73386005
2022-02-18
用途: 新築
済松寺

四か所で使用中に破断した。メーカーの積水は全てソルベントクラック(目に見えないような溶剤?断熱材の破片?)が原因、施工の問題として処理。紙切れ一枚で責任を元請けや設備業者に丸投げして逃げている。この製品は構造上耐久性が他社製品(オンダ製作所)より劣るということを隠蔽して販売しているのが問題である。使用する際にはソルベントクラックが些細なことでも起こりうることを説明して販売するべきである。

対象商品 : 73386005
2022-01-29
用途: 発送違いなのに  どうして
相互住器サービス建設業・工事業

再三 発送元の発送違いなので返品のむね 連絡しても 一向に引き取りなく
突然請求が届くのはどういうことか 非常に腹が立つ。
そして 何の連絡もなく
請求書を送りつける 非常に取引は好ましくない 皆様も気おつけて

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません

対象商品 : 73386005
2021-09-27
用途: 給水工事に使用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品 : 73386005
2019-06-14
用途: 給水配管の接続

非常に簡単で満足。これを使うと前の金具には戻れない

対象商品 : 73386005
2018-11-13
用途: 給水管の接続
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

セット後長さ間違い時のホースの外し方の説明がほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする