曜日別特売

エスロカチットS Eエルボ

エスロカチットS Eエルボ - セキスイエスロカチットS Eエルボ - セキスイエスロカチットS Eエルボ - セキスイ
(4件のレビュー)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。

材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)内容量1個
注意
※使用範囲を超えた領域での使用は管・継手が破損する恐れがあり、事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。
※95℃を超える異常高温の発生する熱源機器には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73386048SPL13130 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,070
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73386057SPL16160 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73386066SPL20200 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
4,170
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73386048
2021-11-30
用途: ポンプの配管
建設業・工事業

たいへん簡単で、確実です。 見た目もかっこいいです。

対象商品 : 73386048
2020-08-26
用途: 給水工事に使用
今商会

再購入です、大変良い商品でした、今後も宜しくお願いします。

対象商品 : 73386048
2019-06-17
用途: 太陽熱で沸かしたお湯を風呂場に導く配管作業など
電気・ガス・熱供給・水道業

工事の時 使い勝手良く、配管の固定が確実で、水漏れが無く、安心して
使える。直角曲げのため、流路抵抗が大きくて、流量が減るかと思ったが
十分な流量が得られた。二方向の管を直角につなげるので、浮き上がりが無く、仕上がり外観がすごく良い。今まで管を曲げて使っていたが、どうしても、曲げRが大きくなり、不格好で、収まりも悪かった。

1が参考にしています
対象商品 : 73386048
2018-06-09
用途: 給湯器配管の補修
製造業

旧来のエルボー管に比べて簡易に取り付けが出来て時間も掛からず非常に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする