篠田ゴム
スポンジグリップ
(1件のレビュー)
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質
NBR+塩ビ
長さ(mm)
500
内容量
1個
注意
※製品の特性上、寸法が若干前後する場合が有ります。
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
全7種類を絞り込む
色
赤
青
黒
適合径(Φmm)
19
22
25
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
内径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73386757
411590
黒
19
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
73386766
411592
黒
23
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73386775
411584
赤
17
19
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73386784
411586
赤
23
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
73386793
411585
青
17
19
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73386802
411587
青
23
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73387055
411588
黒
17
19
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長