角ゴム(天然ゴム)

角ゴム(天然ゴム) - 篠田ゴム
(1件のレビュー)

厚みのあるゴム板をカットした物です。

用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7338683641106715100×100
オープン
329
362(税込)
当日出荷
7338684541085030100×100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7338685441109040100×100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7338686341087050100×100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7338687241140350100×150
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
7338688841087150100×200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73386863
2022-10-16
用途: 材料評価
製造業

材料評価のために購入しまし、機械加工を行います評価サンプルサイズに仕上げました。ゴムの製造によって内部が不均一な場合があり、機械加工をすると仕上がりのばらつきが出る時がありますが、この材料は均一に素材が作られていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする