曜日別特売

飴ゴムチューブ

飴ゴムチューブ - 篠田ゴム飴ゴムチューブ - 篠田ゴム飴ゴムチューブ - 篠田ゴム飴ゴムチューブ - 篠田ゴム
(3件のレビュー)

輪ゴムの生地で出来たバンドです。

用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。材質飴ゴム厚さ(mm)2飴色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7338702841149325272000
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
7338703741139938402000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7338704641140076781800
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 引っ張る筋トレとして

アーチェリーの引きのトレーニングとして購入しました。電気用品のチューブを別途買い持ち手として二重にして引っ張りトレーニングしています。粘る負荷でよく伸びます。

対象商品 : 73387037
2019-05-17
用途: 鍛錬
不動産業

これから考えます。
もっと長いもの有りますか。
20メートルくらいのもの

MonotaROからの回答

ご利用頂きありがとうございます。
同じ商品でより長い商品は取り扱いがございません。
何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

対象商品 : 73387028
2019-03-24
用途: 腰痛緩和にこしにまく
田中鉄工製造業

幅は丁度いい長さが短い、倍から3倍が理想的伸び具合は良いよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする