曜日別特売

ガードル架付ボンベカート

ガードル架付ボンベカート - 新鋭工業

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。

用途500LO2ボンベ専用キャスター径(Φmm)75質量(kg)約5車輪径(Φmm)100(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×1400~2100(890)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73387283SBC-501GGRグリーン
31,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73387247SBC-501GPPパープル
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
73387256SBC-501GBLブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
73387265SBC-501GWHホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
73387274SBC-501GPKピンク
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする