新鋭工業
酸素スタンド 2個口用
安定感のある丸ハンドルなのでどこからでも握ることが出来ます。
丸ハンドルにはフックが付いており、パイピングホースや酸素マスク・カニューラなども掛けることが出来ます。
付属品
丸ハンドル・パイピングホース5m
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×1151
内容量
1台
注意
※オキシゲンマスク・吸引器・流量計は別途お買い求めください。
※人工呼吸器・麻酔器には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73387965
OXH-200 2クチヨウ
P型
ピン方式
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
73387974
OXH-200 2クチヨウ
S型
シュレーダ方式
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください