モノタロウ

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ - モノタロウ
(88件のレビュー)

草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
腰回りに板バネが入っており、ワンタッチで着脱可能。
メッシュ材を使用しているので、夏場の暑い時期でも快適に作業できます。
また、バネ入り腰ベルト採用でワンタッチ着脱可能です。
付属の首ひもは付けなくても胸に板バネが入っていますが、作業性を考えると首ひもを掛けることをお奨めします。
右胸に透明ビニルポケット付き。

用途草刈り作業、農作業グリーンサイズフリー材質ポリエステル幅(cm)約78長さ(cm)約120ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約16×20内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水場での使用には適しておりません。
※火の気のある場所での使用はしないでください。燃えるおそれがあります。
※硬いものや鋭利なものが当たると、穴が開いたり破損したりするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541055-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73541055-18451335グリーン- 草刈用ワンタッチメッシュエプロン 斬丸 18451335草刈用ワンタッチメッシュエプロン斬丸1個
1,398
税込1,538
ナショナルブランド相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 草刈機を使用する時
その他業種

草刈機を使用する際に使用。
身長174cmですが、もう少し長めにしてもらえたら、足の汚れ軽減になると感じます。

2025-11-27
用途: 草刈

腰の部分が紐止めではなく、ワンタッチで装着できるので便利です。

2025-05-24
用途: 草刈作業

作業服が汚れると困ってました。でもガードができて良かったです。
少し暑いですが、メッシュになっているので、助かります。
腰のワイヤーが安定していいです。安く購入出来て良かったです。

2が参考にしています
2025-07-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

着用するときや、取り外しに手間がかからないので、作業の跡が楽である。

対象商品 : 73541055
2024-11-06
用途: 草刈り
不動産業

ナイロンコード式刈払い機での作業
使用していない時は作業服に草が沢山着いてしまい洗濯機に入れる前に着いた草等を落とさないといけなかったが、エプロンを使ったらすぐに洗濯機にいれて洗えます。

1が参考にしています
対象商品 : 73541055
2024-05-04
用途: 草刈に
サービス業

気温が上がってくると、やはりメッシュでワンタッチが涼しく手軽でよいと従業員から購入依頼がありました。
お値打ち価格ですが、品質は劣悪でなく、当社の草刈用品はよくモノタロウブランドを利用させていただいています。
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 73541055
2024-01-28
用途: 刈払機使用時
NPO法人はぴねすサービス業

ポケットがすぐに取れかけてしまいました。最初からポケットがなくてもいいかも

2が参考にしています
対象商品 : 73541055
2023-10-01
用途: 定期的な草刈り
不動産業

いろいろな草刈り用の防具を使ってきましたが今後はコレに決めました。手軽だしメッシュなのでくっついた草も乾いてしまうので作業後にパタパタしておけば良いから手間がかからない。私はものぐさなので使用後はぶら下げておいて使用前にパタパタしてます。身長170Cmくらいの人なら長さも充分です。何より安価なのに丈夫なのは特筆ものだと思います。もちろん作業服、長靴着用での使用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
4が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする