高田商事
STAR WORKS サーモライトソックス2足組
魔法瓶構造の中空繊維で暖かい空気を包み逃さず保温。
用途
寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。
内容量
1式(2足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389128
T-325NG
ネイビー/グレー
ウール、アクリル、綿、ナイロン、ポリウレタン、その他
25~27
先丸
2足組
保温性
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73389137
T-325GB
グレー/ブラック
ウール、アクリル、綿、ナイロン、ポリウレタン、その他
25~27
先丸
2足組
保温性
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
73389146
T-325RG
レッド/グレー
ウール、アクリル、綿、ナイロン、ポリウレタン、その他
25~27
先丸
2足組
保温性
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください