高田商事
STAR WORKS 防寒ソックス先丸5足組
インナーパイルで保温力を高め、柔らかな履き心地を実現させたあったか内パイルソックス!
用途
寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
色
杢アソート
種類
先丸
サイズ(cm)
25~27
特性
防寒
内容量
1式(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389182
TS5200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください