タカヤ商事
防寒ブルゾン TU-8030
軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用
用途
林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様
ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。左袖ペン差し付ポケット。両サイド胸ポケット付き。内ポケット付き。袖口アジャスター。反射パイピング付(襟・脇ポケット・背中)バックプリント対応ベンチレーション。
種別
防寒ブルゾン
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73391858
TU-8030
シルバー
S
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391867
TU-8030
シルバー
M
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391876
TU-8030
シルバー
L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391885
TU-8030
シルバー
LL
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391894
TU-8030
シルバー
3L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391903
TU-8030
シルバー
4L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391912
TU-8030
シルバー
5L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391928
TU-8030
ネイビー
S
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391937
TU-8030
ネイビー
M
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391946
TU-8030
ネイビー
L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391955
TU-8030
ネイビー
LL
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391964
TU-8030
ネイビー
3L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73391973
TU-8030
ネイビー
4L
¥
17,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
4日以内出荷
73391982
TU-8030
ネイビー
5L
¥
17,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
4日以内出荷
73391998
TU-8030
ブルー
S
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73392007
TU-8030
ブルー
M
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73392016
TU-8030
ブルー
L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73392025
TU-8030
ブルー
LL
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73392034
TU-8030
ブルー
3L
¥
17,300
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
4日以内出荷
73392043
TU-8030
ブルー
4L
¥
17,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
4日以内出荷
73392052
TU-8030
ブルー
5L
¥
17,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
4日以内出荷
73392068
TU-8030
レッド
S
¥
17,300
取扱い終了
73392077
TU-8030
レッド
M
¥
17,300
取扱い終了
73392086
TU-8030
レッド
L
¥
17,300
取扱い終了
73392095
TU-8030
レッド
LL
¥
17,300
取扱い終了
73392104
TU-8030
レッド
3L
¥
17,300
取扱い終了
73392113
TU-8030
レッド
4L
¥
17,300
取扱い終了
73392122
TU-8030
レッド
5L
¥
17,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください