防寒コート TU-8004

防寒コート TU-8004 - タカヤ商事防寒コート TU-8004 - タカヤ商事防寒コート TU-8004 - タカヤ商事防寒コート TU-8004 - タカヤ商事

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。種別防寒コート内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73392192TU-8004ネイビーM
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392208TU-8004ネイビーL
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392217TU-8004ネイビーLL
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392226TU-8004ネイビー3L
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392235TU-8004ネイビー4L
18,700
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
73392244TU-8004ネイビー5L
18,700
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
73392253TU-8004ライトブルーM
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392262TU-8004ライトブルーL
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392278TU-8004ライトブルーLL
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392287TU-8004ライトブルー3L
18,700
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392296TU-8004ライトブルー4L
18,700
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
73392305TU-8004ライトブルー5L
18,700
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
73392138TU-8004アースグリーンM
18,700
取扱い終了
73392147TU-8004アースグリーンL
18,700
取扱い終了
73392156TU-8004アースグリーンLL
18,700
取扱い終了
73392165TU-8004アースグリーン3L
18,700
取扱い終了
73392174TU-8004アースグリーン4L
18,700
取扱い終了
73392183TU-8004アースグリーン5L
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする