曜日別特売

防寒ブルゾン TU-8003

防寒ブルゾン TU-8003 - タカヤ商事防寒ブルゾン TU-8003 - タカヤ商事防寒ブルゾン TU-8003 - タカヤ商事防寒ブルゾン TU-8003 - タカヤ商事

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。種別防寒ブルゾン内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73392436TU-8003ネイビーM
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392445TU-8003ネイビーL
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392454TU-8003ネイビーLL
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392463TU-8003ネイビー3L
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392472TU-8003ネイビー4L
17,300
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392488TU-8003ネイビー5L
17,300
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392497TU-8003ライトブルーM
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392506TU-8003ライトブルーL
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392515TU-8003ライトブルーLL
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392524TU-8003ライトブルー3L
17,300
8,890
9,779(税込)
4日以内出荷
73392533TU-8003ライトブルー4L
17,300
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392542TU-8003ライトブルー5L
17,300
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
73392375TU-8003アースグリーンM
17,300
取扱い終了
73392384TU-8003アースグリーンL
17,300
取扱い終了
73392393TU-8003アースグリーンLL
17,300
取扱い終了
73392402TU-8003アースグリーン3L
17,300
取扱い終了
73392418TU-8003アースグリーン4L
17,300
取扱い終了
73392427TU-8003アースグリーン5L
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする