タカヤ商事
カーゴパンツ GC-2811
ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量
用途
農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など
混率(%)
ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
ファスナーポケット付き右横ポケット。左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に消臭棒シック使用。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73396758
GC-2811
インディゴ
S
74
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396767
GC-2811
インディゴ
M
78
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396776
GC-2811
インディゴ
L
82
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396785
GC-2811
インディゴ
LL
86
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396794
GC-2811
インディゴ
3L
90
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396803
GC-2811
インディゴ
4L
94
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396812
GC-2811
インディゴ
5L
100
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396828
GC-2811
インディゴ
6L
110
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396837
GC-2811
インディゴ
7L
120
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396846
GC-2811
オリーブ
S
74
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396855
GC-2811
オリーブ
M
78
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396864
GC-2811
オリーブ
L
82
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396873
GC-2811
オリーブ
LL
86
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396882
GC-2811
オリーブ
3L
90
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396898
GC-2811
オリーブ
4L
94
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396907
GC-2811
オリーブ
5L
100
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396916
GC-2811
オリーブ
6L
110
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396925
GC-2811
オリーブ
7L
120
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73396934
GC-2811
チャコール
S
74
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396943
GC-2811
チャコール
M
78
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396952
GC-2811
チャコール
L
82
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396968
GC-2811
チャコール
LL
86
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396977
GC-2811
チャコール
3L
90
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396986
GC-2811
チャコール
4L
94
¥
10,200
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73396995
GC-2811
チャコール
5L
100
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73397004
GC-2811
チャコール
6L
110
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
73397013
GC-2811
チャコール
7L
120
¥
10,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください