タカヤ商事
ジャケット GC-2800
ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量
用途
農園・接客・建設・設備・道路関係・工場など
種別
長袖ジャケット
仕様
個性的な右胸ファスナースライダー。脇下部分に消臭テープを使用。左袖ペン差し付ポケット。動きやすいノーフォーク。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。
混率(%)
ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
股下(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73397022
GC-2800
M
インディゴ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397038
GC-2800
L
インディゴ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397047
GC-2800
LL
インディゴ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397056
GC-2800
3L
インディゴ
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397065
GC-2800
4L
インディゴ
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397074
GC-2800
5L
インディゴ
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397083
GC-2800
M
オリーブ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397092
GC-2800
L
オリーブ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397108
GC-2800
LL
オリーブ
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397126
GC-2800
4L
オリーブ
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397144
GC-2800
M
チャコール
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397153
GC-2800
L
チャコール
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397162
GC-2800
LL
チャコール
¥
12,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
73397178
GC-2800
3L
チャコール
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397187
GC-2800
4L
チャコール
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397196
GC-2800
5L
チャコール
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
73397117
GC-2800
3L
オリーブ
¥
12,500
取扱い終了
73397135
GC-2800
5L
オリーブ
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください