タカヤ商事
ツータックカーゴパンツ GC-2011
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
全91種類を絞り込む
色
選択してください
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティブルー
モカブラウン
サイズ
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73398045
GC-2011
インディゴ
73
73
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398054
GC-2011
インディゴ
76
76
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398063
GC-2011
インディゴ
79
79
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398072
GC-2011
インディゴ
82
82
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398088
GC-2011
インディゴ
85
85
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398097
GC-2011
インディゴ
88
88
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398106
GC-2011
インディゴ
91
91
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398115
GC-2011
インディゴ
120
120
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398124
GC-2011
インディゴ
95
95
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398133
GC-2011
インディゴ
100
100
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398142
GC-2011
インディゴ
105
105
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398158
GC-2011
インディゴ
110
110
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398167
GC-2011
インディゴ
115
115
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398176
GC-2011
オリーブ
73
73
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398185
GC-2011
オリーブ
76
76
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398194
GC-2011
オリーブ
79
79
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398203
GC-2011
オリーブ
82
82
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398212
GC-2011
オリーブ
85
85
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398228
GC-2011
オリーブ
88
88
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398237
GC-2011
オリーブ
91
91
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398246
GC-2011
オリーブ
120
120
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398255
GC-2011
オリーブ
95
95
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398264
GC-2011
オリーブ
100
100
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398273
GC-2011
オリーブ
105
105
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398282
GC-2011
オリーブ
110
110
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398298
GC-2011
オリーブ
115
115
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398307
GC-2011
ストーングレー
73
73
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398316
GC-2011
ストーングレー
76
76
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398325
GC-2011
ストーングレー
79
79
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398334
GC-2011
ストーングレー
82
82
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398343
GC-2011
ストーングレー
85
85
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398352
GC-2011
ストーングレー
88
88
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398368
GC-2011
ストーングレー
91
91
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398377
GC-2011
ストーングレー
120
120
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398386
GC-2011
ストーングレー
95
95
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398395
GC-2011
ストーングレー
100
100
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398404
GC-2011
ストーングレー
105
105
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398413
GC-2011
ストーングレー
110
110
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398422
GC-2011
ストーングレー
115
115
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398438
GC-2011
ハンターグリーン
73
73
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398447
GC-2011
ハンターグリーン
76
76
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398456
GC-2011
ハンターグリーン
79
79
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398465
GC-2011
ハンターグリーン
82
82
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398474
GC-2011
ハンターグリーン
85
85
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398483
GC-2011
ハンターグリーン
88
88
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73398492
GC-2011
ハンターグリーン
91
91
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398508
GC-2011
ハンターグリーン
120
120
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398517
GC-2011
ハンターグリーン
95
95
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398526
GC-2011
ハンターグリーン
100
100
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73398535
GC-2011
ハンターグリーン
105
105
¥
10,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ