タカヤ商事
ツータックパンツ GC-2010
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループはシンプルな2本使い。製品洗い。
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
全91種類を絞り込む
色
選択してください
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティブルー
モカブラウン
サイズ
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73398955
GC-2010
インディゴ
73
73
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73398964
GC-2010
インディゴ
76
76
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73398973
GC-2010
インディゴ
79
79
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73398982
GC-2010
インディゴ
82
82
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73398998
GC-2010
インディゴ
85
85
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399007
GC-2010
インディゴ
88
88
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399016
GC-2010
インディゴ
91
91
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399025
GC-2010
インディゴ
120
120
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399034
GC-2010
インディゴ
95
95
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399043
GC-2010
インディゴ
100
100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399052
GC-2010
インディゴ
105
105
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399068
GC-2010
インディゴ
110
110
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399077
GC-2010
インディゴ
115
115
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399086
GC-2010
オリーブ
73
73
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399095
GC-2010
オリーブ
76
76
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399104
GC-2010
オリーブ
79
79
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399113
GC-2010
オリーブ
82
82
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399122
GC-2010
オリーブ
85
85
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399138
GC-2010
オリーブ
88
88
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399147
GC-2010
オリーブ
91
91
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399156
GC-2010
オリーブ
120
120
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399165
GC-2010
オリーブ
95
95
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399174
GC-2010
オリーブ
100
100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399183
GC-2010
オリーブ
105
105
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399192
GC-2010
オリーブ
110
110
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399208
GC-2010
オリーブ
115
115
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399217
GC-2010
ストーングレー
73
73
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399226
GC-2010
ストーングレー
76
76
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399235
GC-2010
ストーングレー
79
79
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399244
GC-2010
ストーングレー
82
82
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399253
GC-2010
ストーングレー
85
85
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399262
GC-2010
ストーングレー
88
88
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399278
GC-2010
ストーングレー
91
91
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399287
GC-2010
ストーングレー
120
120
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399296
GC-2010
ストーングレー
95
95
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399305
GC-2010
ストーングレー
100
100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399314
GC-2010
ストーングレー
105
105
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399323
GC-2010
ストーングレー
110
110
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399332
GC-2010
ストーングレー
115
115
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399348
GC-2010
ハンターグリーン
73
73
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399357
GC-2010
ハンターグリーン
76
76
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399366
GC-2010
ハンターグリーン
79
79
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399375
GC-2010
ハンターグリーン
82
82
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399384
GC-2010
ハンターグリーン
85
85
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399393
GC-2010
ハンターグリーン
88
88
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73399402
GC-2010
ハンターグリーン
91
91
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399418
GC-2010
ハンターグリーン
120
120
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399427
GC-2010
ハンターグリーン
95
95
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399436
GC-2010
ハンターグリーン
100
100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73399445
GC-2010
ハンターグリーン
105
105
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ