タカヤ商事
ツナギ GC-2015
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
混率(%)
綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。
種別
長袖ツナギ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73399944
GC-2015
インディゴ
S
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73399953
GC-2015
インディゴ
M
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73399962
GC-2015
インディゴ
L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73399978
GC-2015
インディゴ
LL
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73399987
GC-2015
インディゴ
3L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73399996
GC-2015
インディゴ
4L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
73400005
GC-2015
インディゴ
5L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
73400014
GC-2015
オリーブ
S
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400023
GC-2015
オリーブ
M
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400032
GC-2015
オリーブ
L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400048
GC-2015
オリーブ
LL
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400057
GC-2015
オリーブ
3L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400066
GC-2015
オリーブ
4L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
73400075
GC-2015
オリーブ
5L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
73400084
GC-2015
ミスティブルー
S
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400093
GC-2015
ミスティブルー
M
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400102
GC-2015
ミスティブルー
L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400118
GC-2015
ミスティブルー
LL
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400127
GC-2015
ミスティブルー
3L
¥
17,200
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
73400136
GC-2015
ミスティブルー
4L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
73400145
GC-2015
ミスティブルー
5L
¥
17,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください