タカヤ商事
防寒ブルゾン GC-2100
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデルの防寒で裏ボアで暖かい
用途
建設・設備・溶接・工場など
混率(%)
表:綿100、裏:ポリエステル50・アクリル50(スノートップボア)、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
スリーブポケット。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。保湿性を高める二重袖仕様。ステッチ補強された大容量ポケット。ハードな使用に耐えるトリプルステッチ。グランシスコオリジナルのボタン。製品洗い。
種別
防寒ブルゾン
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73400592
GC-2100
インディゴ
LL
¥
19,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
4日以内出荷
73400608
GC-2100
インディゴ
3L
¥
19,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
4日以内出荷
73400617
GC-2100
インディゴ
4L
¥
19,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
4日以内出荷
73400574
GC-2100
インディゴ
M
¥
19,800
取扱い終了
73400583
GC-2100
インディゴ
L
¥
19,800
取扱い終了
73400626
GC-2100
オリーブ
M
¥
19,800
取扱い終了
73400635
GC-2100
オリーブ
L
¥
19,800
取扱い終了
73400644
GC-2100
オリーブ
LL
¥
19,800
取扱い終了
73400653
GC-2100
オリーブ
3L
¥
19,800
取扱い終了
73400662
GC-2100
オリーブ
4L
¥
19,800
取扱い終了
73400678
GC-2100
ストーングレー
M
¥
19,800
取扱い終了
73400687
GC-2100
ストーングレー
L
¥
19,800
取扱い終了
73400696
GC-2100
ストーングレー
LL
¥
19,800
取扱い終了
73400705
GC-2100
ストーングレー
3L
¥
19,800
取扱い終了
73400714
GC-2100
ストーングレー
4L
¥
19,800
取扱い終了
73400723
GC-2100
ハンターグリーン
M
¥
19,800
取扱い終了
73400732
GC-2100
ハンターグリーン
L
¥
19,800
取扱い終了
73400748
GC-2100
ハンターグリーン
LL
¥
19,800
取扱い終了
73400757
GC-2100
ハンターグリーン
3L
¥
19,800
取扱い終了
73400766
GC-2100
ハンターグリーン
4L
¥
19,800
取扱い終了
73400775
GC-2100
ミスティーブルー
M
¥
19,800
取扱い終了
73400784
GC-2100
ミスティーブルー
L
¥
19,800
取扱い終了
73400793
GC-2100
ミスティーブルー
LL
¥
19,800
取扱い終了
73400802
GC-2100
ミスティーブルー
3L
¥
19,800
取扱い終了
73400818
GC-2100
ミスティーブルー
4L
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください